NAC(長堀工業)
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x100L
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5453
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
27
先端サイズ
7
刃幅
(-)7
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901597
3M7100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください