曜日別特売

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x70L

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x70L - NAC(長堀工業)ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)7x70L - NAC(長堀工業)
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭厚さ(mm)0.9先端サイズ7刃幅(-)7先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
溝(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069016243M7070853-545218【ボール】9
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
069016334M7070853-556019【ボール】13
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする