NAC(長堀工業)
ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)8x70L
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
厚さ(mm)
1
先端サイズ
8
刃幅
(-)8
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
6.35
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
溝(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901642
3M8070
853-5454
21.5
【ボール】9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06901658
4M8070
853-5561
22
【ボール】13
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください