NAC(長堀工業)
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L
全長(mm)
40
両頭機能
片頭
先端サイズ
T10
トラスコ品番
853-5773
軸径(Φmm)
4
質量(g)
3.4
先端形状
トルクス
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902254
H4-T10X40
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください