NAC(長堀工業)
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT25x60L
全長(mm)
60
両頭機能
片頭
先端サイズ
T25
トラスコ品番
853-5780
軸径(Φmm)
5
質量(g)
8.6
先端形状
トルクス
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902324
H5-T25X60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください