NAC(長堀工業)
ビセッター用ドライバービット 差込5xNo.2x105L Φ5.3
全長(mm)
105
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5423
質量(g)
16.5
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902358
1V2105
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください