NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺1.5mmx70L
(1件のレビュー)
トラスコ品番
853-5396
軸径(Φmm)
5
質量(g)
11.5
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902376
1C1507
片頭
70
六角
1.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください