NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺2.5mmx100L
全長(mm)
100
両頭機能
片頭
先端形状
六角
トラスコ品番
853-5400
軸径(Φmm)
5
質量(g)
18.5
先端サイズ
2.5
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902385
1C2510
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください