NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込5x対辺5mmx70L
トラスコ品番
853-5405
軸径(Φmm)
5
質量(g)
13
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902473
1C5007
片頭
70
六角
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください