NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺2.5mmx70L
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
2.5
トラスコ品番
853-5547
質量(g)
15.5
先端サイズ
2.5凸
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902498
4C2507
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください