NAC(長堀工業)
ヘキサゴンドライバービット 差込6.35x対辺3mmx70L
トラスコ品番
853-5549
質量(g)
15.5
先端サイズ
3凸
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902534
4C3007
片頭
70
六角
3
6.35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください