NAC(長堀工業)
自動ねじ締機用ドライバービット XY用M5 No.1x74L
全長(mm)
74
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5827
軸径(Φmm)
M5P0.8
質量(g)
6.4
先端サイズ
No.1
軸径
Φ4
ねじ径
M5P0.8
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902604
VXY5174
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください