NAC(長堀工業)
自動ねじ締機用ドライバービット XY用M6 No.2x74L
全長(mm)
74
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5829
軸径(Φmm)
M6P1.0
質量(g)
13.4
先端サイズ
No.2
軸径
Φ6
ねじ径
M6P1.0
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06902622
VXY6274
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください