Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4Hヘックスビット
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06904327
101H-3
片頭
20.5
六角
3
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904336
101H-4
片頭
20.5
六角
4
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904345
101H-5
片頭
20.5
六角
5
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904354
101H-6
片頭
20.5
六角
6
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904363
101H-7
片頭
20.5
六角
7
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904372
101H-8
片頭
20.5
六角
8
6.35
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904388
108H.25-10
片頭
25
六角
10
6.35
¥
590
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06904397
108H.25-3
片頭
25
六角
3
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904406
108H.25-4
片頭
25
六角
4
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904415
108H.25-5
片頭
25
六角
5
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904424
108H.25-6
片頭
25
六角
6
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904433
108H.25-7
片頭
25
六角
7
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904442
108H.25-8
片頭
25
六角
8
6.35
¥
560
¥
409
¥
450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06904458
121H.100-3
片頭
100
六角
3
6.35
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904467
121H.100-4
片頭
100
六角
4
6.35
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06904476
121H.100-5
片頭
100
六角
5
6.35
¥
1,010
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904485
121H.100-6
片頭
100
六角
6
6.35
¥
1,010
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904494
121H.70-3
片頭
70
六角
3
6.35
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904503
121H.70-4
片頭
70
六角
4
6.35
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904512
121H.70-5
片頭
70
六角
5
6.35
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06904528
121H.70-6
片頭
70
六角
6
6.35
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20054144
108H.25-1/8
片頭
25
六角
-
6.35
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20054153
108H.25-9/64
片頭
25
六角
-
6.35
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20054169
108H.25-3/16
片頭
25
六角
-
6.35
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20054178
108H.25-7/32
片頭
25
六角
-
6.35
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20054187
108H.25-1/4
片頭
25
六角
-
6.35
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788707
121H.50-3
片頭
50
六角
3
6.35
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24788716
121H.50-4
片頭
50
六角
4
6.35
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788725
121H.50-5
片頭
50
六角
5
6.35
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788734
121H.50-6
片頭
50
六角
6
6.35
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788743
121H.150-3
片頭
150
六角
3
6.35
¥
1,280
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788759
121H.150-4
片頭
150
六角
4
6.35
¥
1,280
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788768
121H.150-5
片頭
150
六角
5
6.35
¥
1,280
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788777
121H.150-6
片頭
150
六角
6
6.35
¥
1,280
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください