曜日別特売

ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺14mmx150L

ソケット エクステンションタイプ差込角12.7x対辺14mmx150L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14二面幅(mm)15全長(mm)150質量(g)220トラスコ品番853-2212寸法D1(mm)22寸法D2(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06908247414EX1512.715150
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする