NAC(長堀工業)
マグネットスライドタイプ エクステンション 9.52x12mmx200L
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-2138
全長(mm)
200
質量(g)
220
対辺寸法(mm)
12
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06908545
312EMS20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください