NAC(長堀工業)
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x14mmx150L
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
853-2209
全長(mm)
150
質量(g)
230
寸法D1(Φmm)
22.5
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06908974
414EU15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください