NAC(長堀工業)
ユニバーサルソケット エクステンション 12.7x19mmx200L
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-2233
全長(mm)
200
質量(g)
347
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06909035
419EU20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください