曜日別特売

ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x10mmx200L

ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x10mmx200L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52二面幅(mm)10トラスコ品番853-2131全長(mm)200質量(g)180寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06909062310EU20
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする