NAC(長堀工業)
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x12mmx150L
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-2143
全長(mm)
150
質量(g)
140
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06909087
312EU15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください