NAC(長堀工業)
ユニバーサルソケット エクステンション 9.52x14mmx100L
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
14
トラスコ品番
853-2168
全長(mm)
100
質量(g)
120
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06909105
314EU10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください