曜日別特売

ユニバーサルソケット 差込角9.52x対辺12mmx55L

ユニバーサルソケット 差込角9.52x対辺12mmx55L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-2150全長(mm)55質量(g)75寸法L(mm)55寸法H(mm)14寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)20首振角度(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06909193312U
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする