Pro-Auto
ホイールナット専用インパクトソケット21mm
(1件のレビュー)
二面幅(mm)
21
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
100
寸法D1(Φmm)
27.5
寸法D2(Φmm)
25.0
寸法l(mm)
28.5
質量(g)
207
トラスコ品番
853-2246
材質
クロームモリブデン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06909272
IWN-210
¥2,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください