NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺13mmx50L
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
13
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-2272
材質
特殊鋼
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923026
31350
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください