NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺14mmx100L
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
14
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-2273
材質
特殊鋼
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06923035
314100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください