曜日別特売

マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺12mmx70L

マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺12mmx70L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52二面幅(mm)12付属品ピン、リングトラスコ品番853-2271材質特殊鋼質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06923044312MT70
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする