曜日別特売

インナーソケット 差込角19.0x対辺四角17mm

インナーソケット 差込角19.0x対辺四角17mm - NAC(長堀工業)
差込角(mm)19二面幅(mm)17付属品ピン、リングトラスコ品番853-1114材質特殊鋼質量(g)335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06925196617SQ
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする