NAC(長堀工業)
インナーソケット 差込角19.0x対辺四角20mm
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
20
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1117
材質
特殊鋼
質量(g)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06925205
620SQ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください