NAC(長堀工業)
インナーソケット 差込角19.0x対辺四角21mm
差込角(mm)
19.0
二面幅(mm)
21
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1120
材質
特殊鋼
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06925214
621SQ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください