NAC(長堀工業)
インナーソケット 差込角25.4x対辺四角20mm
差込角(mm)
25.4
二面幅(mm)
20
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1200
材質
特殊鋼
質量(g)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06925232
820SQ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください