曜日別特売

ソケット 6PT 差込角38.1x対辺75mm

ソケット 6PT 差込角38.1x対辺75mm - NAC(長堀工業)
穴角6角差込角(mm)38.1二面幅(mm)75トラスコ品番853-0814質量(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069257041475
オープン
38,980
42,878(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする