NAC(長堀工業)
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺13mm
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
853-1002
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06926228
413
オープン
¥
859
¥
619
アウトレット
¥
681
(税込)
当日出荷
残り21点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください