NAC(長堀工業)
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角9.52x対辺24mm
穴角
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
853-0903
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927068
324
オープン
¥
1,798
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください