NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺19mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-1025
全長(mm)
50
質量(g)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927287
41950
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください