NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺24mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
853-1041
全長(mm)
50
質量(g)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927357
42450
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください