NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺26mmx75L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
26
トラスコ品番
853-1046
全長(mm)
75
質量(g)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927375
42675
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください