NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺30mmx75L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
30
トラスコ品番
853-1053
全長(mm)
75
質量(g)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927393
43075
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください