NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺35mmx100L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
35
トラスコ品番
853-1149
全長(mm)
100
質量(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927515
635100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください