NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺29mmx100L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
25.4
二面幅(mm)
29
トラスコ品番
853-1213
全長(mm)
100
質量(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927612
829100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください