ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺46mmx100L

ソケット ディープタイプ 差込角25.4x対辺46mmx100L - NAC(長堀工業)
ソケット形状6角差込角(mm)25.4二面幅(mm)46トラスコ品番853-1269全長(mm)100質量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06927682846100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする