NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角6.35x対辺10mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
10
トラスコ品番
853-0850
全長(mm)
50
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927707
21050
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください