NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-0888
全長(mm)
50
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927822
31250
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください