NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺19mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
853-0898
全長(mm)
50
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927865
31950
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください