NAC(長堀工業)
ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺8mmx50L
ソケット形状
6角
差込角(mm)
9.52
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
853-0871
全長(mm)
50
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927908
30850
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください