NAC(長堀工業)
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
853-1021
全長(mm)
25
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06927935
417S
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください