NAC(長堀工業)
マグネチックソケット植込 ショートタイプ 差込角12.7x対辺24mm
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
24
付属品
ピン、リング
トラスコ品番
853-1044
材質
特殊鋼
質量(g)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06928748
424MT
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください