NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT27x60L
差込角(mm)
6.35
サイズ
T27
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1658
全長(mm)
60
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947492
S2-T27X60
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください