NAC(長堀工業)
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT27x90L
差込角(mm)
6.35
サイズ
T27
先端形状
トルクスT型
トラスコ品番
853-1659
全長(mm)
90
質量(g)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06947508
S2-T27X90
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください