トルクスT型ソケット 差込角9.52xT25x70L

トルクスT型ソケット 差込角9.52xT25x70L - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52サイズT25先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1687全長(mm)70質量(g)54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06947623S3-T25X70
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする