ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x3/8(9.52mm)

ヘキサゴンレンチソケットショートタイプ9.52x3/8(9.52mm) - NAC(長堀工業)
差込角(mm)9.52二面幅(inch)3/8付属品ピン、リングトラスコ品番853-1583材質特殊鋼質量(g)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069478243030C
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする